Sugoi Battery Aki Mobil Drycharge Tipe JIS 190H52 (N200) 200Ah 1unit
Rp3.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 190H52 (N200) |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Old Model Number | N200 |
| Voltage (V) | 12 |
| Capacity (Ah) | 200 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 504x264x235 |
| Berat (Kg) | 7.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 February 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20200Ah%201unit/r4S035307976-1.jpg)