ROMAN TILE Granit Gloss Mood dCaesar Siena 60x60cm 1box(3pcs)

#Nomor SKU S035264804
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(3pcs)
Item Code GT609859FR
Variant Siena
Size (cm) 60x60
Motive dCaesar
Tile Category Gloss Mood
Surface Texture Polished Glossy
Shade Variation V3
Design Faces Random
Slip Resistance R-9
PEI Rating 3
Berat (Kg) 26.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 February 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RomanGranit with Digital Tecnica technology launched a dramatic marble concept with designs that vary between pieces, suitable for applications in residential areas and modern-style properties. dCaesar consists of 3 color choices, namely dCaesar Beige GT609858FR, dCaesar Siena GT609859FR, and dCaesar Gray GT609860FR. In addition to undergoing a rectified process that results in more precise measurements and allows for a tighter grout, this 60x60 cm collection is also produced with polishing technology to obtain an attractive polished surface.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait