ROMAN TILE Granit Stone Mood dCastellum Beige 60x30cm 1box(6pcs)

#Nomor SKU S035262992
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(6pcs)
Item Code GT632452R
Variant Beige
Size (cm) 60x30
Motive dCastellum
Tile Category Stone Mood
Surface Texture Matt
Shade Variation V2
Design Faces Random
Slip Resistance R-11
PEI Rating 4
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 08 February 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Now RomanGranit 60x30 cm has launched a natural stone motif, available in 4 color options: dCastellum Bone GT632450R, dCastellum Perla GT632451R, dCastellum Beige GT632452R, and dCastellum Grigio GT632453R. Digital Tecnica technology generates random faces so that it will strengthen the desired natural atmosphere. In addition, this product also has a textured surface with an attractive sparkling effect, suitable for applications in residential and commercial areas. Installation of dCastellum on walls / floors can be done by sliding a maximum of 1/3 lengthwise or in a standard way for perfect results.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait