Yacco Motorcyle Engine Oil MVX 1000 4T SAE 10W50 1L 1pc
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
SAE Grade | 10W50 |
Type | 100 % Synthetic |
Density at 20°C (kg/m³) | 862 |
Kinematic Viscosity (mm²/s) | '20 at 100°C |
Viscosity Index | 168 |
Pour Point (°C) | -39 |
Cleveland Open Cup Flash Point Temperature (°C) | 232 |
Dynamic Viscosity at -25°C (mPa.s) | 6000 |
HTHS Viscosity (150°C) (mPa.s) | 4.9 |
Sulphated Ash (% mass) | 0.85 |
Total Base Number (mgKOH/g) | 7 |
Volume (L) | 1 |
Berat (Kg) | 1.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 January 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Oli Motor Yacco MVX 1000 4T - SAE 10W50
Oli Yacco 1 Liter 100% Original
- 100% Synthetic.
- Meningkatkan Performa Mesin.
- Mesin sepeda motor empat-tak dengan pendingin udara dan cairan modern.
- Cocok untuk mesin bore besar dan v-twin.
- Oli yang lebih tebal juga memastikan perlindungan tambahan terhadap keausan mesin (SAE 10W-50).
- Sepeda motor dengan pembatas torsi balik.
- Dapat dipakai juga diaplikasikan di motor untuk para pecinta kecepatan.
- JASO T903:2011 MA2, API SL
Dirancang khusus untuk Motor Matic dan Sport/Naked/Moge hingga 1800cc.
Berdasarkan beberapa review dari customer yang telah mencoba, Pada pemakaian pertama, Suara motor jadi lebih halus dan lebih teredam, tarikan motor lebih baik, dan akselerasi meningkat.
Rekomendasi Motor:
HONDA (Supra X 125, Blade, RevoCBR, Sonic, Verza, Megapro)
YAMAHA (Vega R 110, Vega ZR 125, Jupiter Z, Jupiter MX, Jupiter MX King, Vixion, Byson, YZF-R15)
SUZUKI (Shogun 125, Satria)
Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi, KTM, dsb
Oli Yacco 1 Liter 100% Original
- 100% Synthetic.
- Meningkatkan Performa Mesin.
- Mesin sepeda motor empat-tak dengan pendingin udara dan cairan modern.
- Cocok untuk mesin bore besar dan v-twin.
- Oli yang lebih tebal juga memastikan perlindungan tambahan terhadap keausan mesin (SAE 10W-50).
- Sepeda motor dengan pembatas torsi balik.
- Dapat dipakai juga diaplikasikan di motor untuk para pecinta kecepatan.
- JASO T903:2011 MA2, API SL
Dirancang khusus untuk Motor Matic dan Sport/Naked/Moge hingga 1800cc.
Berdasarkan beberapa review dari customer yang telah mencoba, Pada pemakaian pertama, Suara motor jadi lebih halus dan lebih teredam, tarikan motor lebih baik, dan akselerasi meningkat.
Rekomendasi Motor:
HONDA (Supra X 125, Blade, RevoCBR, Sonic, Verza, Megapro)
YAMAHA (Vega R 110, Vega ZR 125, Jupiter Z, Jupiter MX, Jupiter MX King, Vixion, Byson, YZF-R15)
SUZUKI (Shogun 125, Satria)
Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph, Moto-Guzzi, KTM, dsb
Feature
- SAE 10W-50 grade and 100% synthetic formulated with esters for excellent stability at high temperatures and optimal lubrication upon start-up,- Use of additives to improve the viscosity index, providing excellent shear resistance enabling viscosity stability under service conditions,
- Excellent detergent/dispersant properties for a cleaner engine,
- Low volatility means reduced oil consumption,
- The high friction coefficient, as per JASSO MA2 requirements, prevents slipping clutches.
Use
Especially recommended for hypersport motorcycles equipped with the latest technology which are used all year round under all service conditions, even the most severe ones, including competitionAlso suitable for integrated gearboxes, providing increased protection of the clutch/gear unit (JASO MA2).
Maintains engine performance under extreme driving conditions and during long-distance trips at high speeds. Far exceeds the requirements of the main motorbike manufacturers.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan