NUCLEO Gear Pump Hydraulic GP301-82 1unit
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | GP301-82 |
---|---|
Unit | 1unit |
Displacement (cc/rev) | 82 |
Maximum Continuous Pressure 100% (bar) | 200 |
Maximum Continuous Speed (rpm) | 1700 |
Maximum Intermittent Speed (rpm) | 1900 |
Minimum Speed (rpm) | 300 |
Berat (Kg) | 9.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 January 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan