Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35 NX.A7SSN.00B Pure Silver 1unit

#Nomor SKU S035230755
Wishlist
Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NX.A7SSN.00B
Unit 1unit
Part Number NX.A7SSN.00B
Model A314-35-C91P
Color Pure Silver
Processor Intel Celeron N5100
Processor Manufacture Intel
GPU Intel UHD Graphics
GPU Manufacture Intel
Memory 4GB DDR4 (onboard)
Memory Unplugged Yes, Free 1X SODIMM
Screen Resolution 1920x1080
Screen Size (inch) 14
Screen Mode Full HD
Storage (Gb) 256
Storage Type SSD NVMe
Operating System Win 11 Home
Office Home and Student OHS 2021
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Modern design with narrow border display, Higher performance with the latest Intel Celeron Processors - Quad Cores, Dual Storage Support with up to 1TB SSD/2TB HDD, Easy to share with 180 degree Lay Flat Design.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan