Nescafe Dolce Gusto Piccolo Machine Seri XS Black 1unit

Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Color Black
Compatible for Only used with NESCAFEE Dolce Gusto capsules.
Pump Pressure (bar) Up to 15
Energy Saving Function Yes
Water Tank Capacity (L) 0.8
Dimensions (cm) 14x28x27
Power (W) 1500
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 19 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dengan NESCAFE Dolce Gusto, kini Anda dapat menikmati minuman ala kafe hanya dalam hitungan menit. Mesin dan kapsul NESCAFE Dolce Gusto dirancang untuk membuat minuman yang aromatik dengan citarasa unik. Piccolo XS merupakan mesin yang sangat praktis dengan tampilan minimalis, dengan ukuran 14 x 28 x27 cm. Mesin Piccolo XS dapat menghadirkan minuman panas atau dingin. Dilengkapi dengan mode hemat energi membuat mesin akan mati
otomatis jika tidak digunakan dalam 5 menit.
Description
- Piccolo is a powerful, stylish capsule coffee machine with a compact body. It’s only 16cm (W) x 29cm (H) x 29cm (D).
- Slide in a capsule and create the perfect drink with a simple motion of the manual lever.
- With Piccolo’s, up to 15 bar, pressure system you will enjoy aprofessional coffee with a thick, velvety crema.
- Coffee freshness is preserved with our hermetically sealed capsules, for a rich and aromatic cup.
- Take your pick from over 16 high quality coffee creations: choose from our range of intense espressos, smooth cappuccinos, aromatic Grandes, even hot chocolate, teas, and many more.
- The adaptable Piccolo capsule coffee machine can prepare not only hot, but also delicious cold beverages.
- Eco mode automatically switches off the machine after 5 minutes of inactivity. The machine has an A rating for energy consumption.
Fitur
Cara Penggunaan Mesin Kopi:
- Isi tanki dengan air minum di bagian belakang mesin.
- Masukkan kapsul kedalamnya
- Atur takaran air sesuai dengan saran penyajian pada kapsul atau sesuai selera.
- Jika diperlukan, ulangi pada kapsul berikutnya.
- Minuman siap dinikmati.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan