GEA Vending Machine Spiral System D720-10C(10SP) 1unit
Rp50.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | D720-10C(10SP) |
---|---|
Unit | 1unit |
Capacity | 300 |
Power (W) | 520 |
Voltage (V/Hz) | 220/50 1P |
Temperature (°C) | +4 to +8 |
Refrigerant | R134a |
Number of Shelf | 6 |
Dimensions (LxWxH) (cm) | 118x85x194 |
Berat (Kg) | 310.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 18 January 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin jual otomatis yang dapat mengeluarkan produk yang diinginkan seperti makanan ringan, soft drink, air minum dalam kemasan, dll. Dengan kemudahan sistem pembayaran elektronik (e-payment). Terintegrasi dengan OS Android untuk daya dukung mobile phone. Dilengkapi tombol layar sentuh (touch screen) demi kenyamanan dalam bertransaksi.
Feature
- Spiral Slots- 10.1inch Touch Screen
- With 4G and WiFi
- Android system
- Aluminium pricing slot
- Payment QRIS, berlaku untuk semua e-payment: Gopay, ShopeePay, Dana, OVO, BCA Mobile Banking, LinkAja, dan semua aplikasi Mobile Banking dengan fasilitas QRIS
Kegunaan
Cocok untuk media promosi branding image di pusat keramaian, seperti : stasiun kereta, airport, terminal, mall, supermarket, apartemen, dllKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan