GEA Chest Freezer AB-750-R 1unit
Rp8.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | AB-750-R |
---|---|
Unit | 1unit |
Capacity (L) | 702 |
Power (W) | 300 |
Voltage (V/Hz) | 220/50 |
Frozen Capacity (kg/24H) | 42 |
Store Capacity (kg) | 320 |
Number of Wheel | 6 |
Dimensions (LxWxH) (cm) | 214.5x71.7x87.3 |
Refrigerant | R290 |
Berat (Kg) | 93.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 18 January 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Friser rumahan adalah kabinet untuk menyimpan produk makanan beku (frozen food) dengan suhu 15 hingga 26°C seperti : Seafood, Bakso, Ice Cream, Nugget, French Fries, daging beku, dll
Dilengkapi dengan lampu interior, thermometer digital agat mudah memantau suhu.
Dilengkapi dengan lampu interior, thermometer digital agat mudah memantau suhu.
Fitur
Gea CF160 - Chest Freezer 144 Liter, merupakan pendingin makanan dan minuman yang terdiri dari 2 rak. Mudah menjangkau makanan dan minuman karena pintu terbuat dari kaca anti pecah. Pendingin optimasi, efisien handal, dan mudah digunakan.Feature
- LED Interior Lamp- Digital Thermometer
- Easy Open Door (Anti Vacuum)
- Basket, Keylock & Castor
- Compressor Fan
- Drain Hole
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan