Sansio Sliding Door Freezer SAN-358 SF White 123x66x76/85cm 358L 1unit
Rp7.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SAN-358 SF |
---|---|
Unit | 1unit |
Dimension (WxDxH) (cm) | 123x66x76/85 |
Capacity (L) | 358 |
Rated Power (W) | 353 |
Equipped With | Full baskets, curve door, lock, castors, grey frame, thermometer,LED |
Color | White |
Temperature Range (°C) | -18 to -24 |
Refrigerant | R290 |
Berat (Kg) | 143.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 January 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- High Efficiency & Low Watt Compressor- Full Baskets with Loading Level Line
- Curve Body & Curve Glass Door Design
- LED Internal Lightning + Digital Thermometer
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan