WERA HF Hex Plus T Handle Hexdriver 05023334001 Series 454 3x100mm 1pc
Rp249.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 05023334001 |
---|---|
Unit | 1pc |
Tip Size | 3 |
Blade Length (mm) | 100 |
Short Arm Length (mm) | 15 |
Handle Length (mm) | 38 |
Handle Diameter (mm) | 77 |
Berat (Kg) | 0.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 16 January 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
T-handle screwdriver: The ideal handle shape allows the transmission of particularly high tightening and loosening moments. The ergonomic shape of the handle fills the ball of the hand well, the fingers lie securely in the softly rounded recessed grips. The whole hand comes into contact with the handle and friction losses between hand and handle are avoided. With holding function to hold the hexagonal socket screw securely on the tool. Special surface treatment for high corrosion protection and optimal fitting accuracy in the screw.
Peringatan
Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number atau ukuran yang tertera di halaman spesifikasi/informasi produk tersebut.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan