WLN Handy Talky KD-C1 UHF 400-470 MHz Loreng Abu-abu 5W 1unit

#Nomor SKU S035166832
Wishlist
Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KD-C1
Unit 1unit
RF Rated Power (W) 5
Color Gray Stripe
Battery (mAh) 1000
Operated Voltage (V) 3.7
Channel Capacity 16
Frequency Range (MHz) 400-470
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 12 January 2023
Terakhir Diperbaharui 14 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spesifikasi:
Frequency Range 400-470MHz
RF Rated Power 2W
Channel Capacity 16
Operated Voltage 3.7V
Battery 1000mAh
Termasuk di dalam box:
- HT WLN KD-C1
- Charger
- Baterai
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan