STANLEY Cargo Carriage Hand Truck STST98372 Capacity 150/200kg 1unit
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | STST98372 |
---|---|
Unit | 1unit |
Bottom Size Base (mm) | 355 x 220 |
Extended full size (mm) | 460x580x1435 |
Capacity (kg) | 150/200 |
Berat (Kg) | 4.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 09 January 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Capacity of up to 200 kg as a cargo trolley and 150 kg as a platform trolley. Guides on the back allow for easy handling of large objects on stairsLarge pneumatic wheels allow for easy movement indoors and outdoors.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan