PRO-QUIP Gasoline Generator QRV9900 4-Tak 1unit
Rp8.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | QRV9900 |
---|---|
Unit | 1unit |
Rated Output Power (W) | 7000 |
Maximum Electricity Output (W) | 7500 |
Voltage (V) | 220 |
Frequency (Hz) | 50 |
Engine Type | QX500 |
Ignition System | Recoil/Electric |
Fuel Capacity (L) | 25 |
Sensor Oli | Yes |
Sistem Pengapian | TCI |
Phase | Single Phase |
Berat (Kg) | 32.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 January 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Fitur
- Generator Tanpa Choke Pertama di Indonesia- Dinamo 100% Gulungan Tembaga
Memberikan Output yang Stabil
- Emisi Standar Amerika
Ramah Lingkungan
- Tangki Bensin Ekstra Tebal
Daya Tahan Lebih Lama
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan