MODENA Washing Machine (Mesin Cuci) WF1030VDWH Front Loading 10.5kg 1unit
Rp7.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WF1030VDWH |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Product Dimensions (mm) | 598x845x608 |
| Type | Front Loading |
| Maximum Washing Temperature (°C) | 85 |
| Maximum Speed (rpm) | 1200 |
| Capacity (kg) | 10.5 |
| Input Power (W) | 2000 (panas), 150 (dingin) |
| Berat (Kg) | 62.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
MESIN CUCI WF 1030 VDWH
Mesin cuci dengan Motor Intelligent Inverter, fitur Anti-bakteri, dan ruang cuci yang besar
Adjustable Spin & Temperature
Putaran yang dapat diatur dari 0 hingga 1200 rpm serta Temperatur yang dapat diatur dari Cuci dingin hingga 85°C sesuai kebutuhan
Intelligent Inverter Motor
Intelligent Inverter Motor untuk performa pencucian maksimum, rendah getaran, tidak bising, dan penggunaan energi yang efisien
Digital LED Display
Tampilan digital yang informatif dan modern.
Mesin cuci dengan Motor Intelligent Inverter, fitur Anti-bakteri, dan ruang cuci yang besar
Adjustable Spin & Temperature
Putaran yang dapat diatur dari 0 hingga 1200 rpm serta Temperatur yang dapat diatur dari Cuci dingin hingga 85°C sesuai kebutuhan
Intelligent Inverter Motor
Intelligent Inverter Motor untuk performa pencucian maksimum, rendah getaran, tidak bising, dan penggunaan energi yang efisien
Digital LED Display
Tampilan digital yang informatif dan modern.
Description
Washer: Multiple Washing Programs, Inverter Motor, Universal Motor, Dryer: Multi Dryer Programs, Anti Crease Iron, Delicate Program, Dishwasher: Stainless Steel Door, Water Overflow Protection, Spin Jet Technology
Fitur
1. Mesin Cuci Bukaan Depan2. Intelligent Inverter Motor
3. 16 Program
4. Temperatur Pencucian Maks.: 85°C
5. Putaran Maks.: 1200 rpm
6. Smart Digital Control
7. Tampilan LED
8. Kapasitas Cuci (Katun): 10.5 kg
9. Daya Masukan: 2000 W (Panas), 150 W (Dingin)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/MODENA%20Washing%20Machine%20(Mesin%20Cuci)%20WF1030VDWH%20Front%20Loading%2010_5kg%201unit/hwS035136644-1.jpg)