MODENA Tap KT 3560 L Primavera Brushed Stainless 1unit

#Nomor SKU S035136552
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KT 3560 L
Unit 1unit
Product Dimensions (mm) 60x510x250
Color Brushed Stainless
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KERAN DAPUR KT 3560 L
Keran dapur inovatif dengan penyemprot tarik yang cocok untuk berbagai dapur. Faucet dapur ini menggabungkan desain universal yang elegan dengan ergonomi dan fungsionalitas yang luar biasa.
Pull-Down Spout
Alat penyiram fleksibel dapat diputar 360 derajat, membuat Anda dapat menjangkau area bak cuci piring dengan mudah.
Ceramic Cartridge
Mengurangi titik kebocoran, lebih mudah dipasang dan lebih tinggi dari standar industri.
Single Handle
Desain pegangan tunggal dengan mudah mengontrol aliran air dan memadukan panas dan dingin dengan akurasi tinggi.
Description
Chrome Finish Tap, Including Installation Pipes, Mixer Hot & Cold Water, Static Shower, Pull-Out Shower, Flexible Body, Left or Right Way Shower Head, Adjustable Ouput Shower Spray
Fitur
1. Keran Campur Dapur Tuas Tunggal
2. Warna Brushed Stainless + Karet Hitam
3. Material Kuningan
4. Kartrid Keramik
5. Cerat Karet Fleksibel
6. Pancuran Bisa Ditarik ke Bawah
7. Pola Pancuran Normal dan Semprot
8. Aerator Penghemat Air
9. Pemasangan di Meja Dapur
10. Termasuk Pipa Fleksibel

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan