MODENA Pengisap Asap Dapur 90cm RX 9622 Stainless 1unit
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | RX 9622 |
---|---|
Unit | 1unit |
Product Dimensions (mm) | 900x490x135 |
Color | Stainless |
Speed Levels | 3 |
Air Flow (m³/hour) | 400 |
Lamp | LED 1x2W |
Motor Power (W) | 65x2 |
Berat (Kg) | 4.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 02 January 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
TUDUNG HISAP RX 9622
Jenis hood yang ramping ini cocok untuk dapur dengan ruangan yang terbatas.
Carbon Filter
Dilengkapi partikel karbon aktif yang ampuh menyerap asap dan menetralisir bau tak sedap.
Touch Control Panel
Mudah dan cepat untuk digunakan hanya dengan menekan tombol.
LED Lamp
Dilengkapi lampu LED yang menampilkan kesan modern.
Jenis hood yang ramping ini cocok untuk dapur dengan ruangan yang terbatas.
Carbon Filter
Dilengkapi partikel karbon aktif yang ampuh menyerap asap dan menetralisir bau tak sedap.
Touch Control Panel
Mudah dan cepat untuk digunakan hanya dengan menekan tombol.
LED Lamp
Dilengkapi lampu LED yang menampilkan kesan modern.
Description
Carbon Filter, Aluminium Filter (DX, IX, CX, RX, SX, BX), LED Lamp (DX, IX, CX, RX, & BX 6503), 3 Speed Levels, Re-Circulating System, Exhaust System
Fitur
1. Slim Hood2. Stainless Steel Material Dengan Kaca
3. Stainless
4. Panel Kaca
5. Touch Control System
6. 3 Tingkat Kecepatan
7. 2 X Motor 65 W
8. Airflow 400 M3/H
9. Led Lamp (1 X 2 W )
10.Cassette Aluminum Filter
11. Filter Karbon
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan