MODENA Refrigerator Built In RF 2930 W Raffinato 1unit

#Nomor SKU S035136231
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RF 2930 W
Unit 1unit
Width (mm) 540
Height (mm) 1776
Depth (mm) 550
Total Capacity (L) 310
Defrost Input Power (W) 160
Berat (Kg) 57.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KULKAS RF 2930 W

Kulkas built-In dengan pencairan otomatis dan pendingin multi-flow.


Seamless Design
Konstruksi tanam untuk desain dapur yang mulus
Hettich Hinge
Menggunakan engsel Hettichâ„¢ untuk performa kulkas tanam yang lebih baik
Smart Digital Control
Panel kontrol yang modern dengan tampilan LED dan tombol elektronik.
Fitur
1. Built-in Frizer Bawah
2. Heavy Duty Compressor
3. Total No Frost
4. Teknologi Multiflow Cooling
5. Rak Tempered Glass
6. Smart Digital Control
7. Lampu LED
8. Nampan Es
9. Kapasitas Total: 310 L
10. Daya Masukan Pencair: 160 W

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan