MODENA Kulkas Argento (Kulkas) RF 2336 S 1unit

#Nomor SKU S035136224
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RF 2336 S
Unit 1unit
Product Dimensions (mm) 600x1950x690
Total Capacity (L) 335
Defrost Power (W) 160
Berat (Kg) 57.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KULKAS RF 2336 S

Kulkas stainless steel dengan pencairan otomatis dan pendingin multi-flow.
Recessed Handle
Pintu simple dan elegan tanpa gagang.
Door Alarm
Alarm pintu otomatis ketika pintu terbuka lebih dari 10 detik.
Smart Digital Control
Panel kontrol yang modern dengan tampilan LED dan tombol sentuh.
Description
Type : Top Freezer Stainless Door 2 Doors Recessed Handle Stainless Color Auxiliary Functions : Power-Off Memory Function Programs : Refrigerator Temperature Control Freezer Temperature Control Lock Program
Fitur
1. 2 Pintu Frizer Bawah
2. Intelligent Inverter Compressor
3. Total No Frost
4. Teknologi Multiflow Cooling
5. Rak Tempered Glass
6. Smart Digital Control
7. Lampu LED
8. Nampan Es
9. Kapasitas Total: 335 L
10. Daya Masukan Pencair: 160 W
Feature
Electronic Control Panel Tempered Glass Shelves No Frost LTC Sterilization System Multiflow Cooling System Alarm door LED Light Twist Ice Maker Adjustable Feet Fresh Keeper

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan