MODENA Kitchen Sink KS 4160 Lugano Stainless 1unit
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KS 4160 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Thickness (mm) | 0.8 |
| Length (mm) | 580 |
| Width (mm) | 460 |
| Color | Stainless |
| Berat (Kg) | 3.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 January 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
BAK CUCI PIRING KS 4160
Bak Cuci Piring ideal untuk kebutuhan dapur Anda, memadukan kenyamanan dan gaya dalam satu paket yang menarik.
S-Pipe Waste Trap
Mencegah gas yang berpotensi berbahaya mengalir kembali ke dapur.
Strainer with Basket Filter
Menangkap partikel makanan dan lainnya untuk mencegah penyumbatan dan menjaga agar air mengalir lebih cepat ke saluran pembuangan.
Sound Dampening Pad
Menciptakan dapur menjadi lebih tenang dan damai, buat waktu makan menjadi pengalaman yang jauh lebih menyenangkan.
Bak Cuci Piring ideal untuk kebutuhan dapur Anda, memadukan kenyamanan dan gaya dalam satu paket yang menarik.
S-Pipe Waste Trap
Mencegah gas yang berpotensi berbahaya mengalir kembali ke dapur.
Strainer with Basket Filter
Menangkap partikel makanan dan lainnya untuk mencegah penyumbatan dan menjaga agar air mengalir lebih cepat ke saluran pembuangan.
Sound Dampening Pad
Menciptakan dapur menjadi lebih tenang dan damai, buat waktu makan menjadi pengalaman yang jauh lebih menyenangkan.
Fitur
1. Bak Cuci Piring Baja Nirkarat2. Warna Stainless
3. Sentuhan Akhir Satin
4. 1 Bak Cuci, Tanpa Peniris
5. Perangkap Sampah Pipa-S
6. Afur dengan Keranjang Penyaring
7. Pemasangan Topmount
8. Pengaman Luapan Air
9. Termasuk Pipa Instalasi
10. Peredam Kebisingan
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan