MODENA Induction Hob BI 0321 L 1unit

#Nomor SKU S035135791
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BI 0321 L
Unit 1unit
Product Dimensions (mm) 290x520x60
Cut Out Dimensions (mm) 268x500x268
Cooking Zone 2
Power Level 9
Induction Zone (mm) 200 + 160
Induction Zone Power (kW) 2.0 (induction zone 200mm), 1.5 (induction zone 160mm)
Material Ceramic Glass
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 January 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KOMPOR TANAM BI 0321 L

Kompor induksi premium dengan kaca keramik kualitas terbaik dan sistem kontrol sentuh sederhana untuk kemudahan memasak.


Child Lock
Mencegah anak-anak secara tidak sengaja menyalakan zona memasak.
Touch Control Panel
Operasikan alat ini dengan cepat melalui panel kontrol intuitif.
Stop & Go Function
Untuk menghentikan dan melanjutkan proses memasak tanpa harus mengatur ulang kompor
Description
Lifetime Warranty For Eurokera Ceramic Glass And Tempered Glass, Touch Control System, Automatic Shut-Off, Cooking Timer, Multiple Cooking Level, Residual Heat Indicator, Electric Safety
Fitur
1. Kompor Induksi
2. 2 Zona Memasak
3. Touch Control
4. 9 Tingkat Daya
5. Ceramic Glass
6. Residual Heat Indicator
7. Pengatur Waktu Digital + Fungsi Stop & Go
8. Integrated Cooling System
9. Zona Induksi 200 mm ( 2.0 kW )
10. Zona Induksi 160 mm ( 1.5 kW )

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk