VARDEX Micro Holders SMC16-6.0 1pc

#Nomor SKU S035111184
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SMC16-6.0
Unit 1pc
Item Number 012-00006
Handle Style RH+LH
Coolant Yes
Holder Series SMC
Shank Diameter (mm) 16
Measuring System Metric
Type of Insert IN
Holder Style Micro Double Ended
Insert Size (IC) 6.0 (Insert Diameter)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
'Thread Turning Micro Holders IN RH+LH Shank Diameter 16 (mm) Insert Compatibility for 6.0SI

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan