WESTWARD Wheelbarrow 10G168 15 1/2inch 1pc
Rp4.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10G168 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Produk | Wheelbarrow |
| Wheel Material | Rubber, Steel |
| Axle Diameter (inch) | 5/8 |
| Capacity (ft³) | 6 |
| Handles | Hardwood |
| Tray Material | Steel |
| Wheel Type | 4.00/4.00-8, Pneumatic |
| Load Capacity (lbs) | 286 |
| Wheel Diameter (inch) | 15 1/2 |
| Wheel Width (inch) | 6 |
| Number of Wheels | 1 |
| Berat (Kg) | 27.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
This wheelbarrow includes cross supports and leg braces, and is fully balanced to help prevent accidental tipping and spillage. It features durable tires to resist sharp objects while providing traction and positive steering on various surfaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.govKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan