STANLEY Measuring Tape (Meteran) 33158 5m x 3/4inch 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 33158 |
---|---|
Unit | 1pc |
Measurement Type | SAE/Metric |
Blade Length (m) | 5 |
Tip Style | 3-Rivet Hook, True-Zero(TM) |
Blade Width (inch) | 3/4 |
Blade Material | Steel |
Graduations | 1/16inch Thereafter; 1/32inch First 12inch |
Belt Clip | Yes |
Blade Coating | Mylar(R) Polyester |
Blade color | Yellow |
Case Color | Chrome |
Case Material | Chromed ABS Plastic |
Case Type | Closed |
Graduation Type | in/ft/mm |
Lock Type | Slide |
Rewind Type | Automatic |
Standout | Not Rated |
Stud Markings | Yes |
UNSPSC | 27111801 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 December 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 07 July 2025 |
Informasi Produk
Description
These flexible rulers follow standard measurements only.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan