WESTWARD Socket Bit Set 54TM57 Metric 3/8inch 1set(7pcs)

#Nomor SKU S035057611
Wishlist
Rp649.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 54TM57
Unit 1set(7pcs)
Container Features Removable Top
Socket Size (inch) 3/8
For Screw Type Hex
Measurement Type Metric
Tip Size (mm) 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Produk Socket Bit Set
Tip Style Hex
Insulated No
Impact Rated No
Insert Length (inch) 13/16
Replaceable Insert No
Drill Size (inch) 3/8
Non-Sparking No
Overall Length (inch) 1 27/32
Tether Ready No
Standards ASME B18.3-2012
Finish Chrome
Material Alloy Steel
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These ball hex socket bit sets come with a ball hex bit on one end that fits inside the hex indentation on the head of the fastener and allows use at an angle to tighten and loosen fasteners in tight spaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan