BOSCH Bullet Camera NBE-3502-AL HDR IR Outdoor 3.2-10mm 1unit

#Nomor SKU S034981719
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NBE-3502-AL
Unit 1unit
Resolution (MP) 2
IP Rating IP66
Impact Protection (EN 50102) IK10
Built-in IR (ft) 98
Built-in IR (m) 30
Field of View Wide (°) 33 to 104
Frame Rate (fps) 20 to 30
Lens Focal Length (mm) 3.20 to 10
Minimum Illumination in Color (lx) 0.06
Minimum illumination in Monochrome (lx) 0.02
Operating Temperature (°C) -30 to 50
Operating Temperature (°F) -22 to 122
Resolution 1280x1024; 1280x720; 768x432; 640x480; 720x480
Sensor Type 1/2.8 inch CMOS
Video Compression H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bullet 2MP HDR 3.2-10mm IP66 IK10 IR
- Fully configurable H.265 multi-streaming
- 1080p resolution
- Built-in Essential Video Analytics to trigger relevant alerts and quickly retrieve data
- Easy to install with zoom/focus lens
- Built-in IR illuminator with 30 m (98 ft) viewing distance

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan