WESTWARD Punch and Chisel Set 2AJB4 Flat Chisel 1set(12pcs)
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 2AJB4 |
---|---|
Unit | 1set(12pcs) |
Punch Type | Center Punch, Pin Punch, Prick Punch, Starting Punch |
Grip Style | Plain |
Measurement Type | SAE |
Produk | Punch and Chisel Set |
Includes Handguard | No |
Tip Size (inch) | 1/2, 1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/32, 5/8 |
Blade Width (inch) | 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 |
Container Type | Pouch |
Chisel Type | Flat Chisel |
Blade Tip Shape | Straight |
Includes Handle | No |
Includes Striking Cap | No |
Material Application | For Softer Metal & Wood |
Tether Ready | No |
Set Type | Punch and Chisel Set |
Types Included | Center Punch, Flat Chisel, Pin Punch, Prick Punch, Starting Punch |
Material | Steel |
Berat (Kg) | 1.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These sets have different types and sizes of punches and chisels. Punches mark, pierce, or position parts and materials. Chisels persuade objects into place, smooth out surfaces, and cut, notch, chip, or shape materials.
Includes:
Center Punch: 1/2 x 7 inCenter Punch: 3/8 x 6 inFlat Chisel: 1/2 x 6 inFlat Chisel: 3/8 x 5-1/2 inFlat Chisel: 5/8 x 6-1/2 inPin Punch: 1/8 x 4-3/4 inPin Punch: 3/16 x 5-1/4 inPin Punch: 5/32 x 5 inPrick Punch: 3/16 x 5-1/4 inStarting Punch: 1/4 x 6 inStarting Punch: 1/8 x 5 inStarting Punch: 3/16 x 6 in:
Types Included:
Center Punch; Flat Chisel; Pin Punch; Prick Punch; Starting Punch:
Punch Type:
Center Punch; Pin Punch; Prick Punch; Starting Punch
Includes:
Center Punch: 1/2 x 7 inCenter Punch: 3/8 x 6 inFlat Chisel: 1/2 x 6 inFlat Chisel: 3/8 x 5-1/2 inFlat Chisel: 5/8 x 6-1/2 inPin Punch: 1/8 x 4-3/4 inPin Punch: 3/16 x 5-1/4 inPin Punch: 5/32 x 5 inPrick Punch: 3/16 x 5-1/4 inStarting Punch: 1/4 x 6 inStarting Punch: 1/8 x 5 inStarting Punch: 3/16 x 6 in:
Types Included:
Center Punch; Flat Chisel; Pin Punch; Prick Punch; Starting Punch:
Punch Type:
Center Punch; Pin Punch; Prick Punch; Starting Punch
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.govKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan