DEWALT Portable Air Compressor D55167 Horizontal 15gal 1unit
Rp20.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | D55167 |
---|---|
Unit | 1unit |
Overall Width (inch) | 16.5 |
Outlet Size (inch) | 1/4 |
Overall Height (inch) | 30 |
Average Pump Life (hour) | 1000 |
Current Rating (A) | 15 |
Cylinder Material | Steel |
Electrical Connection | Cord with Plugs |
Input Voltage (V) | 120 AC |
Maximum Operating Pressure (psi) | 225 |
Maximum Speed (rpm) | 1750 |
Motor Type | UMCE |
Outlet Gender | Female |
Output Power (HP) | 1.6 |
Sound Level (dB) | 78.5A |
Tank Size (gal) | 15 |
Tank Style | Horizontal |
Free Air Flow Rate @ 90 psi (cfm) | 5 |
Overall Length (inch) | 39.62 |
Manufacturer Part Number | D55167 |
UNSPSC | 40151601 |
Berat (Kg) | 47.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These air compressors are heavier and larger than portable hand-carry units but can be wheeled by hand around a construction site or farm.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan