WESTWARD Micrometer Torque Wrench 4DA94 1/4inch 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 4DA94 |
---|---|
Unit | 1pc |
Min. Arc Swing (°) | 15.5 |
Handle Material | Alloy Steel |
Ratcheting | Yes |
Handle Color | Black |
Head Movement | Ratcheting |
Number of Geared Teeth | 24 |
Torque Range (ft-lbs) | 20 in-lb to 200 in-lb |
Primary Scale Maximum Torque (inch-lbs) | 200 |
Overall Width (inch) | 1 |
Includes | (1) Case |
Drill Size (inch) | 1/4 |
Overall Length (inch) | 10 |
UNSPSC | 27111715 |
Rotation | Clockwise |
Torque Setting | Adjustable |
Finish | Chrome |
Material | Alloy Steel |
Overall Length (mm) | 254 |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 29 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Ratcheting noninsulated micrometer torque wrenches have a gear mechanism on the head that allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the wrench. They have a fixed, non-flex head with ratcheting action that allows torque to be applied to fasteners in tight spaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.govKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan