CHICAGO-LATROBE Straight Shank Jobber Length Drill 250AN Series 47520 27/64inch 1pc

Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 47520
Unit 1pc
Number of Flutes 2
Shank Type - Machining Tang Shank
Shank Diameter (inch) 27/64
Shank Length (inch) 1 7/16
Produk Jobber Length Drill Bit
Drill Bit Point Angle (degrees) 118
Finish - Machining Black Oxide
Material - Machining High Speed Steel
Cutting Direction Right Hand
Drill Diameter Tolerance (inch) +0.0000 /-0.0010
Drill Length Class Jobber Length
Drill Point Length (inch) 0.1267
Helix Angle (degrees) 28
Flute Length (inch) 3 15/16
Maximum Drilling Depth (inch) 1 11/16
Drill Bit Size (inch) 27/64
Overall Length (inch) 5 3/8
Series 250AN
Drill Bit Grouping Individual
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The black-oxide finish on these drill bits retains lubricants to improve the bits' wear resistance and chip flow. Black-oxide bits should only be used for drilling ferrous metals. Spiral-flute drill bits evacuate chips as the bits drill into a workpiece. These drill bits have a shank with a tang that prevents the bits from slipping in a drill chuck. Tang-shank drill bits can be securely inserted and removed from a compatible chuck without using tools, reducing downtime.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan