DEWALT Mesin Pembuka Baut DW292 2100RPM 1unit
Rp8.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DW292 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Current (A) | 7.5 |
| Power Source | Corded |
| Voltage (V) | 120 AC |
| Features | Forward/Reverse Rocker Switch |
| Handle Material | Plastic |
| Housing Material | Metal; Plastic |
| Free Speed (rpm) | 2100 |
| Drive Style | Standard |
| Breakaway Torque (ft-lbs) | 345 |
| Cord Length (inch) | 96 |
| Drive Size (inch²) | 1/2 |
| Fastening Torque (ft-lbs) | 345 |
| Impacts Per Minute | 2700 |
| Maximum Torque (ft-lbs) | 345 |
| UNSPSC | 27112713 |
| Overall Length (inch) | 11 1/4 |
| Berat (Kg) | 3.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These corded impact wrenches have a 1/2inch square drive. They use interchangeable impact-rated sockets and are used in general maintenance, construction, and automotive applications. Smaller drive sizes limit the power applied to a fastener to help prevent overtightening.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan