Greenlee Multimeter Digital (Multitester) DM65 1pc
Rp4.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DM65 |
---|---|
Unit | 1pc |
Includes | Boot; Meter; Test Leads; Type-K Thermocouple |
Temperature Range (°F) | -4 to 1832 |
Display | LCD with Bargraph |
UNSPSC | 41113630 |
Diode Test | Yes |
Max. AC Current (A) | 10 |
Max. AC Voltage (V) | 1000 |
Max. DC Voltage (V) | 1000 |
Maximum Ohm (ohm) | 60M |
Basic DC Accuracy | ±0.80% of Reading + 5 Digits |
Duty Cycle (%) | 5 to 95 |
Instrument Counts | 6000 |
Instrument Safety Rating | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
Max. DC Current (A) | 10 |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These rugged, high-quality meters are designed for field professionals in a wide range of applications. They can help with troubleshooting and repair applications in standard electrical and electronic systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan