DEWALT Gerinda Botol/Tuner DWE4997VS 25000RPM 1unit
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DWE4997VS |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Current (A) | 13 |
| Grip Style | Barrel Grip |
| Kit Contents | (1) Bare Tool |
| Maximum Speed (rpm) | 25000 |
| Minimum Speed (rpm) | 7500 |
| Includes | (1) 1/4 in Collet; (1) 1/8 in Reducing Sleeve; (1) Wrench |
| Number of Speed Settings | 2 |
| Power Source | Corded |
| Voltage (V) | 120 AC |
| Features | Lock-On Feature Allows User to Lock the Paddle Switch Trigger in the ON Mode for Continuous Work Flow; Spindle Lock Button for Quick Accessory Change |
| Brushless Motor | Yes |
| No Load Speed (rpm) | 7500 to 25000 |
| Collet Size | 1/4; 1/8 |
| Grinder Orientation | Straight |
| UNSPSC | 27112704 |
| Length (inch) | 20 (Overall) |
| Berat (Kg) | 2.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Straight die grinders set their grinding head in line with the tool body and have a slim profile to reach through openings where an angled head may not fit. This alignment makes it easier to apply pressure to the grinding head for greater control with detailed work.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan