WESTWARD Dial Indicator - Lug Back 6XU93 1inch 1unit
Rp3.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 6XU93 |
---|---|
Unit | 1unit |
Stem Thread Size | #4-48 |
Back Type | Lug-On-Center |
Dial Color | White |
Dial Reading | 0-100 |
Dimension Type | Inch |
Long Form Calibration Certificate | No |
Operation Type | Mechanical |
Range (inch) | 1 |
Stem Diameter (inch) | 0.375 |
Contact Point Diameter (inch) | 0.12 |
Contact Point Shape | Ball |
Range per Revolution (inch) | 0.1 |
Accuracy (inch) | ±0.001 |
UNSPSC | 41111622 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These continuous reading dial indicators are built with a back lug for mounting and positioning. They have a continuous reading dial meaning the graduations increase or decrease in only one direction from reference point. They are commonly used for larger ranges of measurements and where the set reference point for the measurement is the minimum reading.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Warning
Hazardous Material - GeneralKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan