Husqvarna Concrete Saw K97014 Wet/Dry 14inch 1unit
Rp81.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | K97014 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Engine Brand | Husqvarna |
| Engine Displacement (cc) | 94 |
| Fuel Tank Capacity (oz) | 34 |
| Power Source | Gas Powered |
| Features | Active Air Filtration(TM), Dual Charge, DuraStarter(TM), SmartCarb(TM) |
| Length (inch) | 27 |
| Arbor Size (inch) | 1 |
| Horsepower (HP) | 6.5 |
| Produk | Concrete Saw |
| Arbor Shape | Round |
| Blade Diameter (inch) | 14 |
| Maximum Blade Speed (rpm) | 5400 |
| Primary Saw Application | Rescue |
| Max. Cutting Depth (inch) | 5 |
| Height (inch) | 14 |
| Width (inch) | 8 |
| Series | K970 |
| HP | 6.5 |
| Motor Type | 2-Stroke Engine |
| Berat (Kg) | 13.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Rescue saws are used by first responders to cut through infrastructure and automobile wreckage. Gas-powered saws create fumes and are used outdoors in well-ventilated areas.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Hazardous Material - EnginesKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan