DEWALT Circular Saw Blade DW3128 80 Teeth 12inch 1pc
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DW3128 |
---|---|
Unit | 1pc |
Application | Finishing |
Diamond Knockout | No |
Primary Material Application | Wood |
Arbor Size (inch) | 1 |
Arbor Shape | Round |
Blade Diameter (inch) | 12 |
Maximum Blade Speed (rpm) | 4800 |
Cut Width (inch) | 0.095 |
For Use With Saw Type | Miter Saws; Radial Arm Saws; Table Saws |
Hook Angle (Degrees) | 5 |
Material Cut | Wood |
Number of Teeth | 80 |
Tip Material | Carbide Tipped |
Tooth Grind | ATB |
Wood Cutting Type | Finishing |
Max. Cutting Depth (inch) | 4 1/2 |
Blade Type | Finishing |
Plate Thickness (inch) | 0.071 |
UNSPSC | 27112802 |
Berat (Kg) | 1.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Wood-cutting circular saw blades make rip cuts, cross cuts, miter cuts, and combination cuts in clean wood and are used in construction, woodworking, and carpentry applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan