WESTWARD Bottle Jack 1ZKX7 Air/Manual 12t 1pc

#Nomor SKU S034840856
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1ZKX7
Unit 1pc
Lifting Capacity (t) 12
Lifting Height Max. (inch) 18 1/2
Lifting Height Min. (inch) 9 1/2
Base Size (inch) 7 7/8 x 6 3/8
Recommended Air Supply (CFM) 7.8 @ 90 to 175
Extension Screw (inch) 3 1/2
Hydraulic Stroke (inch) 5 1/2
Standards ASME/ANSI-PALD
Construction Steel
Handle Length (inch) 23 1/2
Finish Durable Baked Blue Enamel
Type Air/Manual
UNSPSC 24101612
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead, which is known to the State of California to cause cancer, and Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan