WESTWARD Blacksmith Hammer 2DBV2 Plain Grip 40oz 1pc

Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2DBV2
Unit 1pc
Grip Style Plain
Face Diameter (inch) 1 5/8 in
Hammer Type Blacksmith Hammer
Handle Material Wood
Non-Sparking No
Manufacturer Part Number 2DBV2
UNSPSC 27111602
Overall Length (inch) 14
Size (lbs) 2.5
Berat (Kg) 5.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2022
Terakhir Diperbaharui 05 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard cross-peen hammers strike objects and shape material in everyday applications where a non-sparking hammer isn't needed. Their peened face is wedge shaped to strike more accurately than a ball peen and to protect fingers from the blow. They are commonly used to set pins or tacks in corners and tight spaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan