WESTWARD Ball Pein Hammer Set 4YR63 Plain Grip 16-32oz 1set(2pcs)
Rp729.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 4YR63 |
---|---|
Unit | 1set(2pcs) |
Grip Style | Plain |
Face Diameter (inch) | 1 3/16, 1 35/64 |
Hammer Set Type | Ball Pein Hammer Set |
Hammers Included | 16 oz Ball Pein32 oz Ball Pein |
Handle Material | Wood |
Non-Sparking | No |
Manufacturer Part Number | 4YR63 |
UNSPSC | 27111602 |
Overall Length (inch) | 1416 |
Size (lbs) | 1 to 2 |
Berat (Kg) | 6.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 05 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Sets include multiple ball-peen hammers in different head weights and face diameters to match the striking force and coverage area to the task. Heavier heads hit harder while lighter heads provide greater control. The peened face on each hammer is rounded to curve the edges of fasteners and to shape metal without creasing it.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan