Excellent Scale Bench Scale Mild Steel BS-MS-A12+E-400x500 150kg/10g 1unit
Rp9.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BS-MS-A12+E-400x500 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (kg) | 150 |
| Accuracy (g) | 10 |
| Interface | RS-232 |
| Pansize (mm) | 400x500 |
| Berat (Kg) | 9.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Only weighing function
with RS-232
other function is optional
with RS-232
other function is optional
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan