WESTWARD Magnetic Pick-Up Tool 2VAG5 1pc

#Nomor SKU S034815717
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2VAG5
Unit 1pc
Application For Retrieval of Iron and Steel Parts from Boxes, Barrels, Kegs and Bins
Operation Fingertip Release Bar
Length (inch) 6 1/4
Material Ceramic Magnets Encased in Nylon Base
Product Type Magnetic Pick Up Tool
Surface Size (inch) 6 1/4 x 3 3/4
Lifting Capacity (lbs) 8
Pickup Length (inch) 6 1/4
Extended Length (inch) 9 1/4
Width (inch) 4 3/4
Diameter (inch) 9 1/4
UNSPSC 27112109
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Hazardous Material - General
Feature
Smooth, Uninterrupted Side Surfaces for Burrowing Into Loose Materials from Stock Bins and Barrels

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan