DEWALT Mesin Bor Magnet Press DWE1622K 300-450RPM 1set(5pcs)
Rp53.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DWE1622K |
---|---|
Unit | 1set(5pcs) |
Application | Drilling |
Cord Length (ft) | 8 |
Current (A) | 10 |
Power Source | Corded |
Voltage (V) | 120 AC |
Phase | Single-Phase |
Magnet Type | Electro |
Manufacturer Part Number | DWE1622K |
Drilling Capacity in Steel (inch) | 2 |
Drilling Capacity in Wood (inch) | 2 |
Outside Height (inch) | 14 1/4 |
Drill Point Pressure (lbs) | 741 |
Drilling Capacity in Aluminum (inch) | 2 |
Drilling Capacity in Cast Iron (inch) | 2 |
Drilling Capacity in Masonry (inch) | 2 |
Maximum Spindle Speed (rpm) | 450 |
Number of Spindle Speeds | 2 |
Spindle Taper (inch) | 3/4 |
Spindle Travel (inch) | 4 3/8 |
Overall Length (inch) | 10 3/4 |
Berat (Kg) | 21.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 December 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Compact magnetic drill presses fit into tighter spaces and are lightweight for easier transport than large mag drills. They provide ample power and sufficient drill travel to handle most drilling applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan