DEWALT Set Mata Bor Jobber Length DW1167 1/16-1/2inch 1set(17pcs)

#Nomor SKU S034806982
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DW1167
Unit 1set(17pcs)
Primary Material Application Steel
Primary Material Application ISO Code O
Shank Type - Machining Straight
Standards Not Rated
Drill Bit Point Type Split Point
Drill Bit Point Angle (degrees) 135
Finish - Machining Black & Gold
Web Construction Tapered
Material - Machining High Speed Steel
Cutting Direction Right Hand
Measurement System Fractional Inch
Flute Type Spiral
UNSPSC 27112801
Drill Bit Case Type Box
Drill Bit Sizes Included 1/16inch; 5/64inch; 3/32inch; 7/64inch; 1/8inch; 9/64inch; 5/32inch; 11/64inch; 3/16inch; 13/64inch; 7/32inch; 15/64inch; 1/4inch; 5/16inch; 3/8inch; 1/2inch
Number of Drill Bits 17
Largest Drill Bit Size (inch) 1/2
Smallest Drill Bit Size (inch) 1/16
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The high-speed steel jobber-length drill bits in these sets provide more flexibility and absorb more shock and vibration than cobalt and carbide jobber-length drill bits, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These sets contain multiple drill bits of various sizes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan