LG Digital Signage Overlay Touch KT-T55E 1unit
Rp33.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KT-T55E |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Resolution | Overlay Touch |
| Touch Type | IR Beam (Infrared Beam) |
| Operating Hour | 24/7 |
| Scan Time (m/s) | 15 |
| Portrait Mode | Yes |
| Accuracy Size (mm) | 2 (Over 90% Area) |
| Interface | USB 2.0 |
| Thickness of Protective Glass | 2.8T (Anti Glare) |
| Operational System Support | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Android (Kernel Version 3.5 Over), Linux(Kernel Version 3.5 Over), Mac OS X (10.9 Over), Chrome (39 or Above) |
| Multi Touch Point | max. 10 point |
| Screen Size (inch) | 55 |
| Compatible Products | 55SH7(P)E, 55SH7DD/E, 55SM5(K)D/E, 55SL5B/E, 55SL5PE, 55SM3C, 5SE3(K)D/DD/E |
| Orientation | Landscape & Portrait |
| Inputs Connectivity | USB |
| Power Source | USB |
| Power (W) | Max. 1.8 |
| Bezel Width (mm) | 32.7 |
| Basic | Manual (Overlay), Install Accessorie |
| Operating Temperature (°C) | 0 to 40 |
| Berat (Kg) | 13.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan