ADVANTEC Glass Fiber Filter GB-100R 36323203 203x254mm 1pack(50pcs)
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 36323203 |
---|---|
Unit | 1pack(50pcs) |
Mass (g/m²) | 95 |
Thickness (mm) | 0.38 |
Drainage Time (s) | 15 |
Retention Particle Size (µm) | 0.6 |
Pressure loss (kPa) | 0.3 |
Collection Efficiency (0.3 µm PAO%) | 99.99 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 500 |
Size (mm) | Φ203x254 |
Shape | Angular |
Jumlah | 1 Box (50 Pieces) |
Dimension Packing (mm) | 270x215x50 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 21 December 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Made only from ultra-fine borosilicate glass fibers, it has a high filtration speed and excellent sediment retention, enabling highly efficient filtration in a short time.
RoHS2 (EU) 2015/863 compliant
RoHS2 (EU) 2015/863 compliant
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan