Sakagami SKY Series Rod Hydraulic Seal SKY-45 45x55x6mm 1pc
Rp64.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SKY-45 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | Standard Material (RN 906) |
Dimensions (mm) | 45x55x6 |
Inner Diameter (mm) | 45 |
Outer Diameter (mm) | 55 |
Width (mm) | 6 |
Dimension GA (mm) | 7 |
Dimension GB (mm) | 8.5 |
Diameter d1 (mm) | 54 |
Dimension D1 (mm) | 45.5 |
Diameter (mm) | 3.5 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 December 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan