Netac SSD N950E M.2 2280 NVMe with Heat Sink 500GB 1unit

#Nomor SKU S034748282
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N950E
Unit 1unit
Capacity (gb) 500
Capacity Cache (MB) 512
Flash 3D NAND Flash
Interface M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3.0x4
Maximum Read Speed (Mb/s) 3500
Maximum Write Speed (MB/s) 2200
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NVMe 1.3 High-speed SSD 5-7 Times Faster Than Traditional SATA Interface
NVMe 1.3 protocol standard, parallel transmission, low latency, excellent performance, up to 3500MB/s(read) and 3000MB/s (write).
PCIe Gen3.0x4 Transmission Lane Experience High-Speed
Support HMB (Host Memory Buffer) and external SDRAM cache to obtain higher 4K performance, improve the efficiency of application, program loading and file transfer, and give you more smooth operation experience.
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan