Lexar UDIMM DDR4 - R2666 4GB 1unit

#Nomor SKU S034748022
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Capacity (gb) DDR4-2666 4
Memory Type DDR4
Interface 288 Pin
Standard JEDEC
Speed (Mbps) 3200-2666
CAS Latency CL22 CL19
Voltage (V) 1.2
Operating Temperature (°C) (Surface) 0 to 85
Storage Temperature (°C) -55 to 100
Module Size (mm) 133.35x31.25
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "
Feature
Lexar U-DIMM DDR4 4GB - R2666
FEATURES
Improve your computer’s performance
High speed DDR4 memory
Easy to install
Simple upgrade
Lifetime limited warranty
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan