NBK Standard V Pulley C Series 8-C6 (C6-8inch) 1pc
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 8-C6 (C6-8inch) |
---|---|
Unit | 1pc |
Groove Section | C |
Number of Grooves | 6 |
Size dp (mm) | 189.2 |
Size de (mm) | 203.2 |
Type | 50U |
Size db (mm) | 95 |
Size I (mm) | 100 |
Size S1 (mm) | 31 |
Maximum Bore Diameter (mm) | 50 |
Size W (mm) | 162 |
Berat (Kg) | 14.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 14 December 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Produk baru.Foto produk hanya ilustrasi, jika terdapat perbedaan fisik produk dengan gambar (Warna kusam dan cat terkelupas ), tidak mengurangi fungsi produk.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan