NBK Standard V Pulley C Series 6 1/2-C3 (C3-6 1/2inch) 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 6 1/2-C3 (C3-6 1/2inch) |
---|---|
Unit | 1pc |
Groove Section | C |
Number of Grooves | 3 |
Size dp (mm) | 151.1 |
Size de (mm) | 165.1 |
Type | 56U |
Size I (mm) | 48 |
Size S1 (mm) | 24 |
Size S2 (mm) | 12 |
Maximum Bore Diameter (mm) | 70 |
Size W (mm) | 84 |
Berat (Kg) | 7.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 14 December 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Produk baru.Foto produk hanya ilustrasi, jika terdapat perbedaan fisik produk dengan gambar (Warna kusam dan cat terkelupas ), tidak mengurangi fungsi produk.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan